3M™ Jednoruční pneumatická excentrická bruska řady Elite, 75 mm, integrované odsávání prachu, brusný zdvih 5 mm, závit 1/4″

Artiklové číslo: 7000060298
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
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Řada Elite
Označení výrobce 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr brusného talíře 75 mm
Oscilační zdvih 5 mm
Typ odsávání Vlastní odsávání
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; plynulá regulace zdvihů; redukuje hlučnost; tlumí vibrace
Druh produktu excentrické brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000060298
EAN / GTIN 04046719637997
Číslo výrobce 7000060298
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Náhodné orbitální brusky 3M™ Elite s vlastním odsáváním vytvářejí prostřednictvím vzduchového vedení vlastní Venturiho podtlak, který odsává prach z pracovní plochy a odvádí jej do filtračního sáčku prostřednictvím široké hadice na zadní straně nářadí. Naše brusky jsou dodávány s filtračním sáčkem 3M™ pro strojní broušení s úrovní HEPA, který má uvnitř vzduchový filtr, jenž bezpečně zachycuje prach. Jsou nedílnou součástí systému strojního broušení 3M™, který se skládá z brusky se samosběrem, strojního brusného kotouče a strojního brusného kotouče. Jako takové zajišťují, že váš pracovní prostor zůstane bez prachu. Brusný kotouč a kotouč se otáčejí ve dvou překrývajících se oválných pohybech. To znamená, že žádné brusné zrno neprojde dvakrát stejnou dráhou, což zajišťuje povrchovou úpravu bez škrábanců a vírů, která je připravena k lakování. Prodloužená, zakřivená opěrka zápěstí snižuje namáhání rukou a zápěstí a poskytuje dodatečnou páku. Spínací plošina je zapuštěná, aby nedocházelo k bolestivému skřípnutí nebo otlačení dlaně uživatele. Rukojeť z pryžové pryskyřice obsahuje materiál 3M™ Gripping Material, který zajišťuje bezpečnější manipulaci a lepší ovládání bez námahy. Odolný kompozitní kryt zasahuje až do spodní části stroje, pohlcuje vibrace a zabraňuje vzniku prasklin v krytu. Tím se prodlužuje životnost brusky. Otáčky lze volit palcem pomocí praktického volicího kotouče. Tím se zabrání nechtěným změnám rychlosti. Bruska umožňuje optimální broušení a přípravu povrchu dřeva, kovu, skleněných vláken, kompozitních materiálů a mnoha dalších povrchů. Náš systém 3M™ Hookit™ (součást dodávky) umožňuje výměnu kotoučů bez námahy a umožňuje uživatelům používat kromě potahovaných brusných kotoučů Hookit také kotouče z netkané textilie Scotch-Brite™ (každý se prodává samostatně).

Výhoda:

  • Výkonný motor s nízkými vibracemi a koordinované součásti stroje zajišťují bezúnavovou a pohodlnou práci
  • Lehký, ale robustní design
  • Plynulá regulace otáček
  • Široký vzduchovod pro maximální odsávání prachu
  • Je také ideální pro obrábění nepravidelných povrchů jak v mokrých, tak i suchých brousicích operacích
  • Rozsah dodávky: excentrická bruska, brusný talíř (víceotvorové), příslušenství pro výměnu disků, olej, připojovací vsuvky pro přívod stlačeného vzduchu, návod k obsluze, servisní balíček 3M

Doporučení:

  • excentrická bruska jsou ideální pro obrábění malých, těžko přístupných nebo profilovaných povrchů, a to jak při broušení za mokra, tak i za sucha.