3M™ Jednoruční pneumatická excentrická bruska řady Elite s externím odsáváním prachu, 70 mm x 198 mm, brusný zdvih 3,2 mm

Artiklové číslo: 7000060297
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Připojovací závit NPT
Pracovní tlak maximální 6 bar
Řada Elite
Označení výrobce 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Einhand-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr brusného talíře 75 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 10 000 min-1
Oscilační zdvih 3,2 mm
Typ odsávání Externí
Konstrukce motoru 4pólový motor
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; plynulá regulace zdvihů; tlumí vibrace
Druh produktu excentrické brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000060297
EAN / GTIN 04046719637973
Číslo výrobce 7000060297
L-číslo L01130 101675
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Náhodné orbitální brusky 3M™ Elite s připojením centrálního vysavače zajišťují optimální výkon brusných materiálů 3M. Naše brusky jsou vybaveny výkonným, přesně vyváženým vzduchem poháněným motorem a odolným, ale lehkým hliníkovým krytem. Díky tomu je lze používat déle bez únavy. Brusky lze připojit k centrálnímu systému odsávání prachu nebo k přenosnému externímu vysavači, například k vysavači. Jsou opatřeny závitem pro snadné a bezpečné připojení jednopalcové externí vysávací hadice se závitem (prodává se samostatně), což výrazně snižuje usazování prachu na obrobku a v jeho okolí. Spínací plošina je zapuštěná, aby nedocházelo ke skřípnutí nebo otlačení dlaně uživatele. Uživatelé si mohou vybrat ze tří velikostí rukojeti. Průměr rukojeti brusky je dva, tři nebo čtyři palce. K dispozici jsou také dvě další velikosti rukojetí (průměry 2,5 a 3 palce, prodávají se samostatně). Prodloužená, zakřivená opěrka zápěstí snižuje namáhání zápěstí a ruky a poskytuje dodatečnou páku. Rukojeť z pryžové pryskyřice je vyrobena z materiálu 3M Gripping, který uživateli poskytuje lepší kontrolu a tlumí vibrace. Odolný kompozitní kryt zasahuje až do spodní části stroje, aby tlumil vibrace a zabránil vzniku prasklin v krytu. Vnitřní tlumič hluku chrání sluch uživatele. Rychlost lze nastavit palcem pomocí praktického volicího kotouče. Tím se minimalizuje riziko nechtěné změny rychlosti. Naše náhodné orbitální brusky Elite umožňují optimální broušení a přípravu povrchu na dřevo, kov, sklolaminát, kompozitní materiály a mnoho dalších povrchů. Tyto brusky, známé také jako jednoruční náhodné orbitální brusky, otáčejí brusným kotoučem a podložkou ve dvou překrývajících se oválných pohybových vzorcích. To znamená, že žádné brusné zrno neprojde dvakrát stejnou dráhou, což vede k povrchu bez škrábanců a vírů, který lze ihned natírat.

Výhoda:

  • Bezúnavová práce díky vibracím inhibující ergonomické konstrukci stroje
  • Robustní konstrukce
  • Výkonný motor (otáčky: 10 000 ot./min
  • Vysoký sací výkon přes extra šířka vzduchové kanály
  • Provozní tlak: 6 bar
  • Nízké náklady na údržbu a servis díky robustnímu pneumatickému provedení

Doporučení:

  • Pro optimalizaci broušení a přípravy povrchu na dřevo, kov, sklolaminát a kompozitní materiály, stejně jako mnoho dalších substrátů