3M™ Jednoruční pneumatická náhodná bruska řady Elite s integrovaným odsáváním prachu, 75 mm, brusný zdvih 5 mm

Artiklové číslo: 7000060295
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Připojovací závit NPT
Řada Elite
Označení výrobce 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Einhand-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr brusného talíře 75 mm
Oscilační zdvih 5 mm
Typ odsávání Vlastní odsávání
Konstrukce motoru 4pólový motor
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; plynulá regulace zdvihů; tlumí vibrace
Druh produktu excentrické brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000060295
EAN / GTIN 04046719630356
Číslo výrobce 7000060295
L-číslo L01130 100008
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Náhodné orbitální brusky 3M™ Elite s připojením centrálního vysavače zajišťují optimální výkon brusných materiálů 3M. Naše brusky jsou vybaveny výkonným, přesně vyváženým vzduchem poháněným motorem a odolným, ale lehkým hliníkovým krytem. Díky tomu je lze používat déle bez únavy. Brusky lze připojit k centrálnímu systému odsávání prachu nebo k přenosnému externímu vysavači, například k vysavači. Jsou opatřeny závitem pro snadné a bezpečné připojení jednopalcové externí vysávací hadice se závitem (prodává se samostatně), což výrazně snižuje usazování prachu na obrobku a v jeho okolí. Spínací plošina je zapuštěná, aby nedocházelo ke skřípnutí nebo otlačení dlaně uživatele. Uživatelé si mohou vybrat ze tří velikostí rukojeti. Průměr rukojeti brusky je dva, tři nebo čtyři palce. K dispozici jsou také dvě další velikosti rukojetí (průměry 2,5 a 3 palce, prodávají se samostatně). Prodloužená, zakřivená opěrka zápěstí snižuje namáhání zápěstí a ruky a poskytuje dodatečnou páku. Rukojeť z pryžové pryskyřice je vyrobena z materiálu 3M Gripping, který uživateli poskytuje lepší kontrolu a tlumí vibrace. Odolný kompozitní kryt zasahuje až do spodní části stroje, aby tlumil vibrace a zabránil vzniku prasklin v krytu. Vnitřní tlumič hluku chrání sluch uživatele. Rychlost lze nastavit palcem pomocí praktického volicího kotouče. Tím se minimalizuje riziko nechtěné změny rychlosti. Naše náhodné orbitální brusky Elite umožňují optimální broušení a přípravu povrchu na dřevo, kov, sklolaminát, kompozitní materiály a mnoho dalších povrchů. Tyto brusky, známé také jako jednoruční náhodné orbitální brusky, otáčejí brusným kotoučem a podložkou ve dvou překrývajících se oválných pohybových vzorcích. To znamená, že žádné brusné zrno neprojde dvakrát stejnou dráhou, což vede k povrchu bez škrábanců a vírů, který lze ihned natírat.

Výhoda:

  • Výkonný motor s nízkými vibracemi a koordinované součásti stroje zajišťují bezúnavovou a pohodlnou práci
  • Lehký, ale robustní design
  • Plynulá regulace otáček
  • Široký vzduchovod pro maximální odsávání prachu
  • Je také ideální pro obrábění nepravidelných povrchů jak v mokrých, tak i suchých brousicích operacích
  • Rozsah dodávky: excentrická bruska, brusný talíř (víceotvorové), příslušenství pro výměnu disků, olej, připojovací vsuvky pro přívod stlačeného vzduchu, návod k obsluze, servisní balíček 3M

Doporučení:

  • excentrická bruska jsou ideální pro obrábění malých, těžko přístupných nebo profilovaných povrchů, a to jak při broušení za mokra, tak i za sucha.