3M™ Lijadora Rotorbital Autoaspirada Serie Elite, ø 76 mm, Órbita 5 mm, 28511

Número de artículo: 7000060298
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Serie Elite
Denominación del fabricante 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro del plato de lijado 75 mm
Carrera de circuito oscilante 5 mm
Tipo de aspiración Autoaspiración
Particularidad Mango ergonómico; amortiguación de vibraciones; control continuo de la velocidad de elevación; reducción de ruido
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000060298
EAN / GTIN 04046719637997
Número del fabricante 7000060298
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Mediante el empleo del aire de entrada para crear su propio vacío por venturi, las lijadoras rotorbitales con sistema autoaspirador Élite 3M™ extraen el polvo de la superficie de trabajo y lo expulsan a través de un puerto colector ancho en la parte trasera de la herramienta hasta una bolsa filtrante. Nuestras lijadoras incluyen una bolsa de filtro Clean Sanding 3M™ que captura el polvo con clasificación HEPA superior con un filtro de aire dentro de la bolsa que encierra el polvo para eliminarlo. Como parte del sistema Clean Sanding 3M™ (compuesto por la máquina con autoaspiración SGV, el soporte Clean Sanding y el disco Clean Sanding), nuestras lijadoras eliminan el polvo de la pieza de trabajo. El disco abrasivo y el soporte giran en dos patrones ovales que se solapan simultáneamente de manera que las partículas abrasivas individuales siguen siempre una ruta diferente, lo que produce un acabado sin remolinos y de lijado aleatorio, listo para la pintura y el barnizado. Un apoyo curvo ampliado para la muñeca reduce el estrés en la mano y la muñeca y ofrece un mayor efecto de palanca. La plataforma de palanca embutida elimina los dolorosos puntos de pellizco y de presión en la palma de la mano del operario Nuestro mango de goma incluye material de agarre 3M™ para lograr una sujeción más fuerte y aportar mayor control con menos esfuerzo. Una duradera cubierta de composite se extiende hasta la base para absorber las vibraciones y evitar las roturas, aumentando la vida útil de la lijadora. Evite los cambios de velocidad accidentales con el cómodo selector de velocidad con control de pulgar. Optimiza el lijado y la preparación de la superficie en madera, metal, fibra de vidrio, composites y en muchos otros sustratos. Nuestro sistema 3M™ Hookit™ (incluido) permite cambiar el disco de forma sencilla y permite a los operarios emplear los discos Scotch-Brite™ además de los discos Hookit abrasivos (ambos vendidos por separado).

Ventaja:

  • Incluye potentes motores de accionamiento neumático y una carcasa de aluminio ligera y resistente
  • La bolsa de filtro Clean Sanding 3M™ captura el polvo con clasificación HEPA superior y encierra el polvo para eliminarlo.
  • Gira en dos patrones ovales que se solapan de manera simultánea produciendo un acabado sin remolinos y de lijado aleatorio
  • El apoyo curvo ampliado para la muñeca reduce el estrés en la mano y la muñeca y ofrece un mayor efecto de palanca.
  • Incluye material de agarre 3M™ para lograr una sujeción más fuerte y aportar mayor control con menos esfuerzo.
  • Cubierta de composite para evitar las grietas en las carcasas

Recomendación:

  • Para su empleo en entornos industriales de alta producción donde se requiere extracción de polvo.