3M™ Cushion-Mount™ Plus lepicí E1715H

Artiklové číslo: 7000049182
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Cushion-Mount Plus
Označení výrobce 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715H
Barva Tyrkysová
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ano
Použití Montáž
Vlastnosti Odstranění beze zbytku
Délka 4,5 m
Šířka 457 mm
Tloušťka 0,38 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000049182
EAN / GTIN 00048011587103
Číslo výrobce 7000049182
L-číslo L01310 2088
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape E1715H má silnější lepidlo na klišé straně a používá se pro snadnou montáž flexografických desek na válce nebo rukávy. Poskytuje vysoce kvalitní výsledky tisku, pokud jsou bodové plochy mírně převládající v kombinaci plných tónů a prvků obrazovky. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří mikrokanály na obou stranách lepidla. Vzorek mřížky ve tvaru diamantu vytváří nepřetržitou a trvalou síť mikrokanálů v lepicí fólii, což umožňuje únik vzduchu mezi lepicí páska a válcem/pouzdrem a mezi lepicí páska a klišé. Lepidlo na boku s ochrannou fólií (čelem ke klišé) bylo speciálně vyvinuto pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné odstranění tlakové desky. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro tisk lahví/rukávů. Zajišťuje, že se lepicí páska snadno aplikuje během montáže a během demontáže se čistí.

Výhoda:

  • Modrozelená montážní páska pro flexo desky s mikro kanály v lepicí vrstvě; H = vyšší pevnost lepidla na klišé
  • tloušťka 0,38 mm
  • tvrdý
  • Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít více hustot pěny v tiskové úloze pro optimalizaci kvality tisku

Doporučení:

  • Pro lepení plastů s nízkou povrchovou energií (LSE), texturovaných a práškově lakovaných povlaků a lakovaných povrchů