{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Cushion-Mount Plus | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715H | |
| Kolor | Turkusowy | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Pianka PE | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Zastosowanie | Montaż | |
| Właściwości | Usuwanie bez pozostałości | |
| Długość | 4,5 m | |
| Szerokość | 457 mm | |
| Grubość | 0,38 mm |
| Numer artykułu | 7000049182 | |
| EAN / GTIN | 00048011587103 | |
| Numer producenta | 7000049182 | |
| Numer L | L01310 2088 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |