Uitvoering:
Productkleur: Teal
Totale lengte: 4.57 m
Totale breedte: 457.2 mm
Omschrijving:
Met 3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate-montagetape E1715H monteert u fotopolymeerplaten op afdrukcilinders. Onze blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape van 0,38 mm dik is voorzien van luchtkanalen met krachtige lijmlaag aan de plaatzijde. Deze tape wordt gebruikt voor het afdrukken met zowel effen kleuren als halftoonkleuren, maar waar effen kleuren de overhand hebben.
Kenmerk:
Blauw-groen montagetape voor flexovellen met microkanalen in de lijmlaag; H=hogere kleefkracht op de cliché// Blauw-groen montagetape voor flexovellen met microkanalen in de lijmlaag; H=hogere kleefkracht op de cliché
Dikte 0,38 mm// Dikte 0,38 mm
hard// hard
Dankzij toleranties in de minimumdikte kan de printer voor een printopdracht meerdere schuimdichtheden gebruiken om de printkwaliteit te optimaliseren// Dankzij toleranties in de minimumdikte kan de printer voor een printopdracht meerdere schuimdichtheden gebruiken om de printkwaliteit te optimaliseren
Tip:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves