3M™ PTFE filmová 5480, šedá, 51 mm x 33 m, 0,09 mm

Artiklové číslo: 7000029152
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 5480
Označení výrobce PTFE-Filmklebeband 5480; PTFE-Klebeband 5480
Obal volné
Barva Šedá
Teplota skladování min. -54 °C
Teplota skladování max. 260 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Roztažnost 100 %
Odolnost proti teplotám od -54 stupně
Odolnost proti teplotám do 260 stupně
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast
Použití Izolovat; Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 51 mm
Tloušťka S 0,09 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000029152
EAN / GTIN 00021200161681
Číslo výrobce 7000029152
L-číslo L01310 453
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Velmi pružná páska, a proto se dobře hodí pro použití na trojrozměrných tvarovaných površích. Je proto vhodná zejména pro potahování válců, válečků, dopravníkových pásů, obalů, svařovacích a žehlicích zařízení. PTFE lepicí páska rychle a snadno vytváří kluzný povlak na různých površích. Kluzný a nepřilnavý efekt zajišťuje snadné oddělení povrchů, které jsou vystaveny tlaku, změnám teploty a dalším fyzikálním faktorům. Použití této pásky může snížit vrzání, chrastění a hluk strojů. PTFE je odolný vůči chemikáliím a lze jej použít jako dočasnou chemickou bariéru. Páska má teplotní odolnost od -54 °C do 260 °C, takže je vhodná pro mnoho různých aplikací. Doporučené oblasti použití: - Omotávání válečků při zpracování zboží v rolích, omotávání pásů a desek, kde se mohou usazovat lepivé materiály a barvy - Svazování a omotávání držáků a kabelových svazků, které jsou vystaveny vysokým teplotám - Snížení skřípavých zvuků a redukce hluku - Stínění a ochrana proti chemikáliím - Uvolňovací prostředek při lepení kompozitních materiálů Co je PTFE? PTFE (polytetrafluoretylen) je syntetický materiál používaný v různých průmyslových odvětvích a aplikacích ke snížení koeficientu tření. Díky svým nepřilnavým vlastnostem a vysoké tepelné odolnosti se PTFE používá mimo jiné jako nepřilnavý povlak pánví a kastrolů. Díky své nevodivosti je vynikajícím izolačním materiálem pro elektrické aplikace. Díky chemické odolnosti fluoropolymerních sloučenin je PTFE neutrální vůči mnoha chemikáliím, takže je vhodný pro použití v nádobách a potrubích pro reaktivní a korozivní látky. PTFE snižuje tření, opotřebení a spotřebu energie strojů. Díky nízkému tření se PTFE používá v průmyslových aplikacích, které vyžadují nízký koeficient tření, jako jsou kluzná ložiska, ozubená kola, kluzné desky atd. a kde vykazuje výrazně lepší výkonnostní charakteristiky. Zde vykazuje výrazně lepší výkonnostní charakteristiky než nylon nebo acetal. Tento univerzální výrobek je zde k dispozici v extrudované verzi.

Výhoda:

  • Nepřilnavý podpůrný materiál z PTFE vytváří výjimečně hladký a snadno čistitelný povrch
  • Díky silikonovému lepidlu jej lze čistě odstranit z široké škály povrchů
  • Široký teplotní rozsah pro použití ve strojích a zařízeních vystavených vyšším teplotám
  • Kluzné a nepřilnavé lepicí pásky 3M™ s loupaným povrchem z PTFE jsou přizpůsobivější než extrudovaná verze tohoto produktu
  • Vysoká teplotní odolnost (až 260 °C)
  • Velmi elastický a proto vhodný pro použití na sférických površích

Doporučení:

  • Povlakování válečků, válečků, dopravníkových pásů, balicích a svařovacích zařízení
  • Speciálně vhodné pro vybavení extruderů PE