Valiză impermeabilă „Explorer” 5326

Cod articol: 692930 5326
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc
Dimensiune exterioară L 627 mm
Dimensiune exterioară l 475 mm
Dimensiune exterioară H 292 mm
Dimensiune interioară L 538 mm
Dimensiune interioară l 405 mm
Dimensiune interioară H 250 mm
Volum 53 l
Număr de închizători 4
Număr de mânere laterale 2
Număr roţi 2
Încărcătură maximă 37,2 kg
Greutate 11,3 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692930 5326
EAN / GTIN 8024482177014
Număr producător 5326.B

Descriere

Execuţie:

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830085875. Grosime mare constantă a pereţilor pentru o stabilitate ridicată. Etanşe la presiune şi rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la −33 până la 90 °C.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru protecţia, ambalarea şi transportul pieselor şi aparatelor sensibile.

Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare şi accesorii.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături