Servisní kufr na nářadí z X-ABS s přihrádkami

Artiklové číslo: 692790
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: X-ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Zásuvné přihrádky
  • Zatížitelnost kufru: 30
  • Vlastnost kufru: schopen letecké přepravy

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Způsob ukládání nástrojů Zásuvné přihrádky
Zatížitelnost kufru 30 kg
Vlastnost kufru schopen letecké přepravy
Vnitřní rozměr délka 460 mm
Vnitřní rozměr šířka 310 mm
Vnitřní rozměr výška 210 mm
Hmotnost 3,6 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692790
EAN / GTIN 4045197375216
Číslo výrobce 692790
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

X-ABS je vysoce houževnatý, nárazuvzdorný a schopen letecké přepravy. Struktura povrchu je odolná vůči poškrábání, protiskluzová (efekt pogumování) dokonale chrání povrch. Eloxovaný dvojitý hliníkový rám s integrovanými sklopnými cylindrickými zámky a ráčnovými panty zesílenými skelným vláknem s aretací víka.
Vnitřní vybavení se šitými zásuvnými přihrádkami: 1 dno dělitelné včetně nástrojové tabule s 6 zásuvnými přihrádkami jako kryt.1 nástrojová tabule se 14 zásuvnými přihrádkami a přihrádkou na dokumenty na přední a zadní straně.

Použití:

Ideální pro pracovníky zákaznických služeb a servisní techniky, a to díky odolnému povrchu skořepin a vysoké stabilitě při nízké vlastní hmotnosti.