Textilní taška na nářadí se zapínáním na přezku, Typ: 1

Artiklové číslo: 692257 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Vnější rozměr délka 350 mm
Vnější rozměr šířka 50 mm
Vnější rozměr výška 255 mm
Hmotnost 0,7 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Číslo výrobce 692257 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
S uchem a zapínáním na přezku. Pouzdro lze zcela rozevřít pro snadné vyjmutí nástroje. Se 13 zásuvnými přihrádkami a 2 elastickými oky pro uložení nástrojů, navíc pouzdro na vizitky. Brašna je také vhodná na dokumenty ve formátu A4.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.