Pinzeta zúžená, tupá špička široká 2,5 mm, 120 mm, typ 2a, Materiál: AM

Artiklové číslo: 727580 AM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
603 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hrotu Tupá
Poloha hrotu zalomený
Celková délka L 120 mm
Materiál hrot AM
Šířka hrotu B 2,5 mm
Povrch leštěné
Barva Stříbrná
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti Hroty výměnné; antimagnetický
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727580 AM
EAN / GTIN 4045197992888
Číslo výrobce 727580 AM
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z antimagnetické oceli, nerez.