• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Nůž s 1složkovou rukojetí Se 3 odlamovacími čepelemi

Artiklové číslo: 844900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Materiálu rukojeť plast
Bezpečnostní technika Aretace
Šířka čepele 9 mm
Délka čepele 80 mm
Pevnost čepele 0,4 mm
Délka rukojeti 130 mm
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 13
Počet čepelí 3
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Aretace čepele; Zapouštěcí čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844900
EAN / GTIN 4975364019196
Číslo výrobce LC303YPPHOF
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení, automatická aretace. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Pevná plastová rukojeť, se 3 odlamovacími čepelemi (podobné jako č. 844910 vel. 10) se 13 stupni, šířka 9 mm.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 844910 vel. 10 – č. 844918 vel. 10.