• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Jeu de 59 outils de montage sans contenant

Réf.: 680305
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
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
Type de rangement En vrac
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Nombre de pièces fournies 59 pc.
Référence fabricant Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig ohne Behälter
Emballage En vrac
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 680305
EAN / GTIN 2050001017697
Réf. fabricant 680305
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Description

Utilisation:

Contient des outils de haute qualité pour l’entretien et la maintenance d’installations, de machines, d’appareils, etc.

Livraison:

Mètre pliant en bois STABILA®: 1 pièce 466005 réf. 2
Brosses métalliques: 1 pièce 575000 réf. 3
Jeu de limes d’atelier DICK, taille 2 avec manche, assorties dans une pochette enroulable: 1 pièce 517200 réf. 200 (5 pièces)
Scie universelle PUK®: 1 pièce 581220 réf. 150
GARANT Jeu de clés à fourches 6 − 34 mm avec support: 1 pièce 610610 réf. 12 (6×7 - 30×34 mm) avec 1 pièce 611500 réf. 12
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec support en plastique: 1 pièce 626072 réf. 8 (2 - 10 mm)
Jeu de tournevis pour vis à fente PB Swiss Tools: 1 pièce 660910 réf. 5 (3,5 - 8 mm)
Clés mâles coudées pour vis à fente PB Swiss Tools: 1 pièce 664800 réf. 6,5
Testeur de tension jusqu’à 250 V: 1 pièce 665022 réf. 3,5
Tournevis pour Phillips PB Swiss Tools: 1 de chaque 668100 réf. 1; 2
Pince universelle KNIPEX®: 1 pièce 701500 réf. 180
Pince multiprise KNIPEX®: 1 pièce 705500 réf. 250
Tenaille KNIPEX®: 1 pièce 706610 réf. 210
Pince-étau universelle: 1 pièce 708205 réf. 250
Pince à becs demi-ronds KNIPEX® avec coupe-fils: 1 pièce 713150 réf. 160
Pince pour circlips intérieurs droite: 1 pièce 719805 réf. J2
Pince pour circlips extérieurs droite: 1 pièce 719905 réf. A2
Pince coupante diagonale KNIPEX®: 1 pièce 724900 réf. 160
Burin plat RENNSTEIG: 1 pièce 740500 réf. 175
Jeu de chasse-pointes et pointeaux RENNSTEIG: 1 pièce 745600 réf. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Marteau rivoir avec manche en hickory: 1 pièce 750110 réf. 300
Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon: 1 pièce 754120 réf. 32
Pointe carrée PB Swiss Tools: 1 pièce 831700 réf. 110
Couteau fixe, pour câbles: 1 pièce 844300 réf. 175
Burette à huile en plastique: 1 pièce 083532 réf. 125
Ruban isolant, noir: 1 pièce 083654 réf. BLACK
Marqueur, bleu: 1 pièce 085154 réf. B

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.