Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zkoušečka napětí speciální jakost, Šířka břitu: 2,5mm

Artiklové číslo: 665010 2,5

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Vhodné pro zkoušku napětí ano
Celková délka L 125 mm
Délka čepele l1 50 mm
Šířka břitu b 2,5 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Zkontrolováno do 250 V
Barevný odstín, Oranžová Svítivá oranžová
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá Klinge
Popsaná část, Svítivá oranžová Schaft
Třída jakosti VDE
Barva Oranžová; Černá; Transparentní
Kontrolní napětí min. 110 V
Kontrolní napětí max. 250 V
Vlastnosti rukojeti Pevná čepel
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) 2,5
Druh produktu Šroubovák
Povrch kalené
Norma VDE 0682-201
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 665010 2,5
EAN / GTIN 4045197611413
Číslo výrobce 665010 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastová rukojeť s izolovanou čepelí šroubováku a klipem.
Vysoce kvalitní čepel šroubováku, rozsah zkoušení 110 – 250 V.

Poznámka:

Tyto zkoušečky napětí odpovídají bezpečnostním předpisům dle VDE 0680/6. Malé doutnavky tedy nelze vyměňovat.