Úhlový plochý šroubovák, Šířka břitu b: 4mm

Artiklové číslo: 664800 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
481 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu b 4 mm
Síla břitu a 0,6 mm
Celková délka 100 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664800 4
EAN / GTIN 7610733004270
Číslo výrobce PB 600.2

Popis

Provedení:

Dva stejně široké břity, navzájem odsazené o 90°. PB Swiss Tool-speciální slitina, povrch niklovaný a chromovaný. Hroty černé.
Vroubkovaná stopka pro bezpečné uchopení ve vlhkém nebo zaolejovaném prostředí. S předkovanými břity, odsazené na normovanou šířku drážek šroubu.