Úhlový plochý šroubovák, Šířka břitu b: 13mm

Artiklové číslo: 664800 13
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
213 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
S kulovou hlavou ne
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch chromované; niklované
Celková délka L 175 mm
Barva Černá; Stříbrná
Provedení zalomené
Úhel 90
Zvláštní znaky, ploché Černý hrot
Průměr čepele 8 mm
Tloušťka břitu a 2 mm
Šířka břitu b 13 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664800 13
EAN / GTIN 7610733004324
Číslo výrobce PB 600.7

Popis

Provedení:

Dva stejně široké břity, navzájem odsazené o 90°. PB Swiss Tool-speciální slitina, povrch niklovaný a chromovaný. Hroty černé.
Vroubkovaná stopka pro bezpečné uchopení ve vlhkém nebo zaolejovaném prostředí. S předkovanými břity, odsazené na normovanou šířku drážek šroubu.