{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | SWISSGRIP | |
| Označení výrobce | Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ne | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Délka čepele | 90 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| S kloubovou hlavou, Pro ploché šrouby (SL) | ne | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Černý hrot | |
| Výška čepele | 0,5 mm | |
| Šířka čepele | 3,5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Celková délka | 180 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 660040 3,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733249664 | |
| Číslo výrobce | PB 8100.1-90 GR |