{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Přednastavený | |
| Tvar konektoru | pevný | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 3 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 3 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 10 % | |
| Nastavený točivý moment | 3 | |
| Celková délka L | 175 mm | |
| Hmotnost celkem | 117 g | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Délka čepele | 65 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Označení výrobce | 300 IP | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Profil výstupu | Šroubovák pro šrouby TORX-Plus® | |
| Funkce posuvníku | ne | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavení hodnoty vypínání | ohne Einstellskala (fest eingestellt) | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Ukazatel | analogová |
| Katalogové číslo | 659950 15IP | |
| EAN / GTIN | 4013288191373 | |
| Číslo výrobce | 05028045001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |