Momentový šroubovák se stupnicí, Typ: TX10

Artiklové číslo: 659950 TX10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání
Přednastavený
Tvar konektoru
pevný
Princip vypínání
Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min.
2 Nm
Rozsah krouticího momentu max.
2 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček
10 %
Nastavený točivý moment
2
Celková délka L
175 mm
Hmotnost celkem
118 g
Směr utahování
vpravo
Délka čepele
65 mm
Norma
DIN EN ISO 6789
Označení výrobce
300 TX
Barva
Zelená; Černá
Profil výstupu
Šroubovák pro šrouby TORX®
Funkce posuvníku
ne
Měrná jednotka krouticího momentu
Nm
Nastavení hodnoty vypínání
ohne Einstellskala (fest eingestellt)
Data s možností protokolování
ne
Spouštěcí signál
Akustický; Dotykový
Feedback
s vypínáním
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Momentový šroubovák
Ukazatel
analogová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659950 TX10
EAN / GTIN 4013288093370
Číslo výrobce 05027934001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Osvědčená rukojeť Kraftform, od 5 Nm pistolová rukojeť. Každý šroubovák je přednastaven na utahovací moment pro daný rozměr šroubu.
Díky pojistnému kroužku je mechanika v rukojeti zajištěna proti změně nastavení a manipulaci. Velikost pohonu a utahovací moment jsou vyraženy na konci rukojeti.
Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne. Další utahování šroubu není možné.
Ve. 2 − 4 pro šrouby s vnitřním šestihranem.
Vel. TX6 − TX20 pro šrouby s profilem Torx®.
Vel. 6IP − 20IP pro šrouby s profilem Torx Plus®.

Použití:

Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.