{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 0,6 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 3 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Upínač bitů | D 6,3 | |
| Celková délka L | 153 mm | |
| Hmotnost celkem | 300 g | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Funkce posuvníku | ne | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | cNm; Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 0,6 | |
| Krouticí moment min., cNm | 60 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 3 | |
| Maximální krouticí moment, cNm | 300 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; cNm | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Ukazatel | analogová | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 10 cNm |
| Katalogové číslo | 659945 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197514011 | |
| Číslo výrobce | 659945 300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |