Momentový klíč bez stupnice s ráčnou, Maximální utahovací moment: 100Nm

Artiklové číslo: 657352 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny
  • 5 175,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru
4hran na výstupu
Nastavení hodnoty vypínání
Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Ukazatel
žádné zobrazení
Rozsah krouticího momentu min.
20 Nm
Rozsah krouticího momentu max.
100 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu
Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček
3 %
Směr utahování
Vpravo/vlevo
Celková délka L
375 mm
Hmotnost celkem
1 000 g
Barva
červená; Stříbrná
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3
252 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání
nastavitelný
Krouticí moment min., Nm
20
Maximální krouticí moment, Nm
100
Velikost, 4hran na výstupu
1/2 palec
Data s možností protokolování
ne
Princip vypínání
Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál
Akustický; Dotykový
Feedback
s vypínáním
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Messtechnik
mechanický
Druh produktu
Momentové klíče
Messfunktionen
Krouticí moment
Norma
DIN EN ISO 6789

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657352 100
EAN / GTIN 4045197804198
Číslo výrobce 657352 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.
Ráčna s neztratitelným 4hranem k prostrčení pro pravé a levé utahování.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 3% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.