Momentovy klic se stupnici bez nástrčného nástroje, Maximální krouticí moment: 50Nm

Artiklové číslo: 656220 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 500,00 CZK / ks
  • 1 450,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální krouticí moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru
Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání
S nastavovací stupnicí
Ukazatel
analogová
Rozsah krouticího momentu min.
10 Nm
Rozsah krouticího momentu max.
50 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu
Nm; lbf ft
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček
3 %
Směr utahování
vpravo
Celková délka L
347 mm
Hmotnost celkem
960 g
Zkušební protokol výrobce
ano
Upínač nástrčného nástroje
9×12 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2
17,5 mm
Počet zubů (aretace)
45
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3
285 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1
267,5 mm
Funkce řehtačky
ne
Funkce posuvníku
ne
Možnost přenastavení hodnoty vypínání
nastavitelný
Krouticí moment min., Nm
10
Maximální krouticí moment, Nm
50
Funkce QuickRelease/rychloupínání
ne
Jednotky krouticího momentu
Nm; lbf ft
Princip vypínání
Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál
Akustický; Dotykový
Feedback
akustický; s vypínáním
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Messtechnik
mechanický
Maßeinheit Skalenteilung
Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich
0,25 Nm
Druh produktu
Momentové klíče
Messfunktionen
Krouticí moment
Norma
DIN EN ISO 6789

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 656220 50
EAN / GTIN 4013288219763
Číslo výrobce 05075652001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Velmi robustní, jednoramenný momentový klíč (hnací čtyřhran 1/2 palce) s ergonomickou 2složkovou rukojetí a přepínatelnou ráčnou se 45 zuby. Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty je zajištěno slyšitelným a hmatovým zaklapnutím při dosažení hodnoty stupnice a s dobrou čitelností na hlavním a jemném měřítku. Zřetelně slyšitelný a hmatatelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu. Pro utahování doprava. Měrná jednotka: Nm, lbfft.

Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ze zobrazené hodnoty pouze při utahování doprava: ±3 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment