Chave dinamométrica eletromecânica, binário máximo: 100

N.º do artigo: 655290 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 67,86 € /pçs.
  • 163,80 € /pçs.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±2
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe
  • Interface: Interface USB
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 100 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±2 %
Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Interface Interface USB
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Série MANOSKOP® 730DR
Comprimento total L 500 mm
Faixa de binário 10 Nm - 100 Nm
Faixa de binário 7,4 lbfft - 75 lbfft
Faixa de binário 90 lbfin - 900 lbfin
Resolução de ajuste 0,2 Nm
Resolução 0,1 Nm
Peso 1.232 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 17,5 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Indicação digital
Sinalização de ativação visual; sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Tipo de pilha Mignon, AA
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR6
Forma de ligação para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Tecnologia de medição eletrónico
QuickRelease/função de troca rápida sim
Dados protocoláveis sim
Ajuste do valor de libertação digital, ajustável
Feedback indicador; acionador; sinal sonoro
Leitura comutável Nm; lbfin; lbfft
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 426,5 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 444 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 655290 100
EAN/GTIN 4018754175642
Número do fabricante 96501810
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Chave eletromecânica única que combina as funções de “indicação” e de “disparo” num único dispositivo. Quando o binário definido é atingido, a chave pode ser ouvida e sentida como se fosse uma chave dinamométrica mecânica convencional. Além disso, o valor alcançado é mostrado no visor e pode ser transferido para um PC. O modo adicional de indicação visualiza continuamente o binário aplicado ao utilizador. Armazena e documenta até 7500 binários de aperto. Um bloqueio automático da chave impede o ajuste não intencional. As definições padrão podem ser protegidas com um código PIN contra ajustes externos. A chave oferece uma faixa de medição muito grande. Lembrete de calibração automática integrado de acordo com o número de carga e o intervalo de tempo.
  • Medição simples: Para ferramentas de encaixe com uma dimensão de punção modificada, apenas deve ser introduzido o novo valor. Não há necessidade de conversão complexa com fórmulas.
  • QuickRelease: Encaixe seguro e mudança rápida para ferramentas de inserção.
  • Caixa robusta e compacta.
  • Define os limites de tolerância, que são indicados no ecrã transparente, alterando as cores.
  • Operação muito simples; aplicação completa e navegação de menu através de apenas 4 teclas.
  • Punho bicomponente resistente a óleos, massas, combustíveis, fluidos de travões e Skydrol.
  • Interface USB para leitura dos dados.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
Com roquete de encaixe reversível.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Material fornecido:

Inclui caixa de plástico resistente (tam. 100 e 200) ou caixa de chapa de aço resistente (tam. 400 e superior) e 2 baterias (Mignon / AA / LR6 de 1,5 V).

Acessórios especiais:

Adaptador USB, cabo de tomada, software SENSOMASTER 4.

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.