{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 1 % | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 10 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 1 % | |
| Upínač nástrčného nástroje | 14×18 mm | |
| Celková délka L | 608 mm | |
| Hmotnost celkem | 1 552 g | |
| Rozhraní | USB | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Řada | SENSOTORK® 713R | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 549 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 524 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 25 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Krouticí moment min., Nm | 10 | |
| Krouticí moment min., lbf ft | 7 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 200 | |
| Maximální krouticí moment, lbf ft | 148 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový; Optický | |
| Feedback | se zobrazením | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 200 Nm | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Messtechnik | elektronické | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Messfunktionen | úhel otáčení; Krouticí moment | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Procento | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Katalogové číslo | 655270 200 | |
| EAN / GTIN | 4018754156511 | |
| Číslo výrobce | 96501620 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |