{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zkoušečka krouticího momentu | |
| Krouticí moment min. | 0,25 Nm | |
| Maximální krouticí moment | 10 Nm | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | 1 % | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Hmotnost | 5,21 kg | |
| Směr dotažení | vlevo; vpravo | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Velikost, 4hran | 1/4 | |
| Řada | DAPTIQ® | |
| Označení výrobce | SmartCheck USB | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi; Síťový provoz | |
| Index krouticího momentu | 1 | |
| Zobrazovací přístroj | ano | |
| Zobrazovací přístroj – délka | 167 mm | |
| Zobrazovací přístroj šířka | 120 mm | |
| Zobrazovací přístroj výška | 124 mm | |
| Upínač | 4hran | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Přesnost ± | 1 % | |
| Zkušební protokol | ano | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | LCD | |
| Měřená hodnota uložení | ano | |
| Počet hodnot paměti | 250 ks |
| Katalogové číslo | 654651 10N | |
| EAN / GTIN | 4018754324880 | |
| Číslo výrobce | 96521213 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |