{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 19,9 mm | |
Délka | 38 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754005864 | |
Číslo výrobce | 03030014 |