Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 32dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 639066 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Počet přepážek 32 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 454 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Druh produktu kardanový hřídel; Vložka šroubováku; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo
Povrch chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 639066 6
EAN / GTIN 4018754261109
Číslo výrobce 91332368
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M22 a pro vnitřní Torx® se závitem M5 − M14.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 18 ks č. 642200 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Zástrčné hlavice pro Torx®: 8 ks podobně jako č. 643650 vel. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Příčná rukojeť: 1 ks č. 641300 vel. 300
Prodloužení: 3 ks č. 641000 vel. 75; 130; 255
Kardanův kloub: 1 ks č. 641600 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640100 vel. 1/2
Uložení v: ABS plastový box