Příčná rukojeť, 1/2 palce, Celková délka: 300mm

Artiklové číslo: 641300 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 300 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 641300 300
EAN / GTIN 4018754013104
Číslo výrobce 13070000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
Příčná rukojeť s přísuvnou kluznou hlavou.

Norma:

DIN 3122-A 12,5
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.