Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 31dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 638016 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Obal kufříky
Počet přepážek 31 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Počet kusů nářadí 31
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Včetně velikostí 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Barva Zelená; Černá; Stříbrná
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované; leštěné
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 638016 12
EAN / GTIN 4018754260881
Číslo výrobce 96031439
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642100.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22 a šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M18.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 17 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
6hranné zástrčné hlavice: 8 ks č. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Příčná rukojeť: 1 ks č. 641300 vel. 300
Prodloužení: 3 ks č. 641000 75; 130; 255
Kardanův kloub: 1 ks č. 641600 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640100 vel. 1/2
Uložení v: ABS plastový box