Priečna rukoväť, 1/2 palca, Celková dĺžka: 300

Č. pol.: 641300 300
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Celková dĺžka 300 mm
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 641300 300
EAN/GTIN 4018754013104
Číslo výrobcu 13070000
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
Priečna rukoväť s posuvnou klznou hlavou.

Norma:

DIN 3122-A 12,5
Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľou.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka