Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 41-dílná, Typ: SD

Artiklové číslo: 630325 SD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 606 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 41 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti klíčů Surfacedrive: 4-14
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-6
  • Profil 6hranného nástrčného klíče: Surfacedrive
  • 4hran s Wobble-Fix: S výkyvným úhlem

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 41
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti klíčů Surfacedrive 4-14 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-6 mm
Profil 6hranného nástrčného klíče Surfacedrive
4hran s Wobble-Fix S výkyvným úhlem
Obal Plastový box ABS s rychlouzávěrem
Délka 257 mm
Šířka 147 mm
Výška 45 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč Surfacedrive; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák pro šrouby TORX®
Míra naplnění zásuvky v G 5×10
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630325 SD
EAN / GTIN 4062406060282
Číslo výrobce 630325 SD
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a novým, pohodlným rychlouzávěrem. Všechny nástroje jsou uložené ve speciálně tvarované vložce z PUR molitanu a lze je kdykoli snadno vyjmout.
Profil Surface Drive působí přímo na plochy matic a šroubů, citlivé hrany jsou chráněny. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo uvolňovat i méně obvyklé rozměry (jako např. šrouby s rozměrem v palcích). Prodloužení Wobble-Fix umožnují výkyvný úhel, a lze je tak aretovat.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem / matice se závitem M2 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M10.
Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 − M6, šrouby s drážkou se závitem M2 − M4
a pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 6-hranné, Surface-Drive: 13 ks č. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 4 ks podobné č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks podobné č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks podobné č. 675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 3 ks podobné č. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 6 ks podobné č. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Vratidlo: 1 ks č. 633029 vel. 116
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 146
Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4 s vyhazovačem
Spojovací stopka E 6,3: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K pro 1/4 palcové bity C 6,3
Spojovací stopka: 1 ks bitová stopka E 6,3 – čtyřhran 1/4 palce
Spojovací kus pro bity: 1 ks podobný č. 676800, vložka 1/4palcového čtyřhranu – upínač bitu 1/4 palce
Uložení v: ABS plastový box
Prodloužení „Wobble-Fix“: 2 ks. 632519 vel. 50; 100