Prodloužení, 1/4 palce „Wobbel-Fix“, Celková délka: 50mm

Artiklové číslo: 632519 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 401 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • 4hran s Wobble-Fix: S výkyvným úhlem

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 50 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
4hran s Wobble-Fix S výkyvným úhlem
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632519 50
EAN / GTIN 4062406241100
Číslo výrobce 632519 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.
2-stupňové prodloužení. Úhlové prodloužení (možné až 15°) je aretovatelné.
Spojování „naslepo“ díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a zaobleným vnějším čtyřhranům.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.