Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 25-dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 634313 6

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 25 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 634313 6
EAN / GTIN 4045197219329
Číslo výrobce 634313 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637230.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12, pro zapalovací svíčky a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M12.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 12-hranné resp. 6-hranné: 11 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks č. 637330 vel. 16; 20,8
Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 637630 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Vratidlo: 1 ks č. 635730
Prodloužení: 2 ks č. 635430 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636230
Ráčna: 1 ks č. 635030
Uložení v: Box z plastu ABS

Vhodné produkty