{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | box | |
| Vnější rozměr – šířka | 247 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 85 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 492 mm | |
| Vnitřní rozměr šířka | 230 mm | |
| Vnitřní rozměr výška | 72 mm | |
| Vnitřní rozměr hloubka | 485 mm | |
| Počet uzávěrů | 2 | |
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barva | Modrá | |
| Materiál | plast | |
| Vybavení | Popisovací pole; Přihrádky; Držadlo pro přenášení | |
| Uzávěr | Upínací uzávěr |
| Katalogové číslo | 630310 4-2 | |
| EAN / GTIN | 4045197681645 | |
| Číslo výrobce | 630310 4-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |