Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 19-dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 633913 6

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 633913 6
EAN / GTIN 4045197219268
Číslo výrobce 633913 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637230.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M14.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 14 ks
vel. 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 21; 22 mm
Vratidlo: 1 ks
Prodloužení: 2 ks vel. 75; 240 mm
Kardanův kloub: 1 ks
Ráčna: 1 ks
Uložení v: ABS plastový box