Šroubovák pro Torx®, Profil Torx®: TX6

Artiklové číslo: 625701 TX6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 001 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX6
Délka čepele 60 mm
Celková délka 147 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál rukojeti Vícekomponentový plast
Povrch chromované
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625701 TX6
EAN / GTIN 4045197950598
Číslo výrobce 625701 TX6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť optimalizovaná pro utahovací momenty. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli, povrch chromovaný, špičkové chromované hroty.