Šroubovák pro Torx®, Profil Torx®: TX9

Artiklové číslo: 625701 TX9
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
308 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L
147 mm
Délka čepele l1
60 mm
Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické; protiskluzové
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX®
TX9
Druh produktu
Šroubovák
Povrch
chromované
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625701 TX9
EAN / GTIN 4045197950628
Číslo výrobce 625701 TX9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť optimalizovaná pro utahovací momenty. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli, povrch chromovaný, špičkové chromované hroty.