{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem | |
| Celková délka L | 260 mm | |
| Délka čepele l1 | 140 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Označení výrobce | Schraubendreher für Torx®, mit Bohrung, mit 3K-TPE-Heft, Torx®-Profil: TX40 | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ano | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem | TX40 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem | Černý hrot | |
| Barva | Modrá; Oranžová | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 625332 TX40 | |
| EAN / GTIN | 4067263012986 | |
| Číslo výrobce | 625332 TX40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |