Úhlový klíč pro Torx® s kulovou hlavou, Profil Torx®: TX9

Artiklové číslo: 624915 TX9
Sleva
83,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX9
Délka ramen 64×16 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Provedení stopky zalomené
Povrch chromované
Hrot černá
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624915 TX9
EAN / GTIN 4045197236043
Číslo výrobce 624915 TX9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s kulovou hlavou, kterou lze nasazovat šikmo až pod úhlem 25°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná. Břity černé.