Úhlový klíč pro Torx® s kulovou hlavou, Profil Torx®: TX25

Artiklové číslo: 624915 TX25
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
1 257 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
S kulovou hlavou ano
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 18 mm; 96 mm
Povrch chromované
Provedení zalomené
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX25
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624915 TX25
EAN / GTIN 4045197236081
Číslo výrobce 624915 TX25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s kulovou hlavou, kterou lze nasazovat šikmo až pod úhlem 25°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná. Břity černé.