Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15°, Rozměry klíčů: 14X15mm

Artiklové číslo: 614845 14X15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ano
Celková délka L 190 mm
Počet zubů 5
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Označení výrobce Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt
Provedení zalomené
Úhel 15
S funkcí ráčny ano
Směr dotažení vlevo; vpravo
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 14 mm; 15 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 28,3 mm; 32,6 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614845 14X15
EAN / GTIN 4045197416209
Číslo výrobce 614845 14X15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, oboustranný se zvláště stabilními očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Přepínatelný pro pravé a levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.