Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15°, Rozměry klíčů: 10X11mm

Artiklové číslo: 614845 10X11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
477 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Úhel 15
S funkcí ráčny ano
Počet zubů 72
Směr otáčení lze přepínat ano
Směr dotažení vlevo; vpravo
Výrobní proces zápustkově kované
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Celková délka L 150 mm
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614845 10X11
EAN / GTIN 4045197415882
Číslo výrobce 614845 10X11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, oboustranný se zvláště stabilními očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Přepínatelný pro pravé a levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.