{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex C500 | |
| Denominación del fabricante | uvex C500 | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 5 | |
| Resistencia al corte (TDM) | C | |
| Color | verde | |
| Composición del tejido | Poliamida | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 8 | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388 | |
| Material de base | Viscosa de bambú; Fibra de vidrio; Fibra HPPE | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Con forro | no | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 6049708 | |
| EAN / GTIN | 4048612018736 | |
| Número del fabricante | 6049708 | |
| Número L | L01660 109564 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas