Sada pilových listů pro mečové pily, Označení: 6114R

Artiklové číslo: 588735 6114R
Cena za 1 ks (CZK 170,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Rozteč zubů min. 1,8 mm
Rozteč zubů max. 1,8 mm
Druh řezání Přímý řez jemný; Úhlově přesný řez
Pevnost materiálu min. 3 mm
Pevnost materiálu max. 8 mm
Kovový profil (otevřený) max. 100 mm
Druh produktu List pro mečovou pilu
Počet pilových listů 5 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 150 mm
Vhodnost materiálu Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 588735 6114R
EAN / GTIN 082472201727
Číslo výrobce 201726114R
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Provedení:

Vysoká odolnost díky následnému zhutnění povrchu na řezné hraně.

Rozsah dodávky:

5dílná.