Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Brusný kotouč oboustranný (ZA) Upínání M14, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 566347 40

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M14
Obsah 1 ks
Popis – formulář Rovné
Průměr 125 mm
Šířka kotouče 3,5 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Závitový upínač
Stupeň jemnosti hrubé
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 3 stupeň
Doporučený úhel přistavení max. 5 stupeň
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Brusná plocha oboustranný
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566347 40
EAN / GTIN 4045197890566
Číslo výrobce 566347 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Inovativní brusný kotouč s oboustranným osazením brusným zrnem zirkonový korund (ZA) a extrémně tenkou, stabilní konstrukcí (3,5 mm). Více kontroly při přesné práci díky průhledovým otvorům. Se závitem M14 pro přímé upínání na úhlové brusky, použití s adaptérem č. 566348.

Použití:

Mnohostranné možnosti použití, přesné sražení hran s malým úhlem nastavení, oboustranné broušení na zúžených místech v jednom pracovním kroku, zanořování v drážkách.