Tarcze ścierne do przecinania SG STEELOX bardzo wąskie, ⌀ tarczy: 178mm

Nr art.: 563430 178
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    25,68 PLN / 1 Sztuka
  • z 25 Sztuka
    21,39 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
311 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SG STEELOX extra schmal
Zawartość 1 szt.
Opis formy Proste
Średnica 178 mm
Szerokość tarczy T 1,6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. zalecana prędkość obrotowa 8 600 min-1
Maks. prędkość obrotowa 8 600 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Platformy 41
Twardość R
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Min. grubość materiału 7,7 mm
Maks. grubość materiału 8 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Korund spiekany (SG)
Rozmiar ziarna (siatka) 46 siateczka
Specyfikacja A46R-SG-STEELOX
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563430 178
EAN / GTIN 4007220807729
Numer producenta 4007220807729
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do przecinania sąoptymalnie dostosowane do przeznaczenia pod względem wysokiej wydajności przecinania i trwałości
  • wąskie ściernice do przecinania (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) nadają się zwłaszcza do szybkiego cięcia z małą ilością zadziorów i z niewielkim nagrzewaniem. W szlifierkach kątowych starszego typu należy dodatkowo sprawdzić zamocowanie tarczy. Ściernice do przecinania o grubości powyżej 2,0 mm mają zwiększoną stabilność boczną, sztywność i trwałość
  • kształty: ściernice do przecinania proste (kształt 41) albo odsadzone (kształt 42)

Bardzo wąska tarcza do przecinania do szybkiego cięcia, z małą ilością zadziorów, z małym nagrzewaniem i komfortowym, ergonomicznym prowadzeniem.
wydajna tarcza skrawająca. Linia SG o dużej wydajności cięcia i dużej wytrzymałości (twardość R).

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania Vc = 80 m/s.

Specyfikacja:

A46R-SG-STEELOX.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału. Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.