• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Dělicí kotouč CerRapid extra úzký, ocel, INOX, ⌀ kotouče: 178mm

Artiklové číslo: 563256 178

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: přímý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky Keramické
Specifikace CER60Q-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Tvar 41
Popis tvaru přímý
⌀ kotouče 178 mm
Šířka kotouče 1,6 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 7,7 mm - 8 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 8 600 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563256 178
EAN / GTIN 4062406162337
Číslo výrobce 563256 178
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Samoostřicí keramické zrno (CER) a speciálně sladěný vysoce výkonný systém pojiva umožňují mnohonásobně zvýšený brusný výkon při extrémně chladném brusu ve srovnání s konvenčními kotouči (A).
  • Nejvyšší produktivita díky nejrychlejším dělicím řezům.
  • Optimální vyváženost mezi extrémně měkkým chováním při řezu s vynaložením nejmenší síly a nejdelší životností.

Specifikace:

CER60Q-BF.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.