• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Dělicí kotouč CerRapid extra úzký, ocel, INOX, ⌀ kotouče: 125mm

Artiklové číslo: 563256 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    110,00 CZK / 1 ks
  • od 25 ks
    91,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 908 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: přímý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky Keramické
Specifikace CER60Q-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Tvar 41
Popis tvaru přímý
⌀ kotouče 125 mm
Šířka kotouče 1 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 3 mm - 5 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 12 200 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563256 125
EAN / GTIN 4062406162320
Číslo výrobce 563256 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Samoostřicí keramické zrno (CER) a speciálně sladěný vysoce výkonný systém pojiva umožňují mnohonásobně zvýšený brusný výkon při extrémně chladném brusu ve srovnání s konvenčními kotouči (A).
  • Nejvyšší produktivita díky nejrychlejším dělicím řezům.
  • Optimální vyváženost mezi extrémně měkkým chováním při řezu s vynaložením nejmenší síly a nejdelší životností.

Specifikace:

CER60Q-BF.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.