• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

CerRapid Disque à tronçonner extra mince, acier, INOX, ⌀ disque: 178mm

Réf.: 563256 178

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant CerRapid
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme droite
Diamètre 178 mm
Largeur disque T 1,6 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Angle d’attaque recommandé min. 90 degré
Angle d’attaque recommandé max. 90 degré
Vitesse de rotation max. 8 600 min-1
Support Fibres de verre
Type 41
Liant résine et résine synthétique
Epaisseur du matériau min. 7,7 mm
Epaisseur du matériau max. 8 mm
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif grain de céramique (CER)
Spécification CER60Q-BF
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 563256 178
EAN / GTIN 4062406162337
Réf. fabricant 563256 178
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

En comparaison avec les disques de tronçonnage standard (A), le grain de céramique (CER) auto-affûtant et le système de liant hautes performances spécial permettent d'atteindre une capacité abrasive beaucoup plus élevée avec un échauffement extrêmement réduit.
  • Productivité maximale grâce à une vitesse de coupe extrêmement élevée.
  • Équilibre optimal entre une coupe extrêmement douce, réduisant au minimum l'effort nécessaire, et une longévité maximale.

Spécification:

CER60Q-BF.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.